曜日別特売

メディカルホルダー・ガード

メディカルホルダー・ガード - 大富士製紙

壁掛仕様のホルダーにスタンド機能を加えた、壁掛・スタンド兼用タイプ。
取っ手付きで持ち運びができ、使用場所を選びません。
付属アダプタの装着により、L判(220×230mm)・E判(220×170mm)のペーパータオルに対応します。

材質ABS内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20449153-本体・スタンドセット
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
20449162-本体
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20449162-20449153-- メディカルホルダー・ガード 大富士製紙 20449153メディカルホルダー・ガード大富士製紙1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェットタオルの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/wet_towel/
2022-06-23

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする