抗菌消臭剤 SS-P3EX

抗菌消臭剤 SS-P3EX - イワツキ

穀物エキスを主成分とした安全な抗菌消臭剤。
抗菌したいところや臭いのもとに20~30cm離して直接スプレーできます。

成分電解イオン水、複合アミノ酸、植物抽出液、穀類抽出液
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
効果
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20449512120-0091個(18L)抗菌、消臭詰替用24-3507-03
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20449485120-980261個(150mL)-ボトル24-3507-00
オープン
取扱い終了
返品不可
20449494120-980241個(250mL)-ボトル24-3507-01
オープン
取扱い終了
返品不可
20449503120-980251個(500mL)-ボトル24-3507-02
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする