クラマタ産業
卓上手押噴霧器
材質
真鍮
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
タイプ
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20450203
-
01-5470-02
大型
Φ97×260
1000
¥
25,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20450212
-
01-5470-03
中型
Φ91×240
700
¥
24,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20450228
-
01-5470-04
小型
Φ70×195
400
¥
21,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください