清水産業
加湿器ガイアモパーソナル
コンセントのない場所でも設置可能なパーソナルタイプの加湿器。
フィルターがタンクから水を吸い上げ、空気の対流で蒸発させる電源不要の自然な加湿方式です。
湿りすぎ、結露などの心配もありません。
質量(kg)
1.2
タンク容量(L)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×145×385
適合床面積
4.5畳
松吉医科器械コード
23-6816-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20450264
-
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください