歯ブラシ殺菌乾燥保管庫

歯ブラシ殺菌乾燥保管庫 - 日本カーヴィング歯ブラシ殺菌乾燥保管庫 - 日本カーヴィング歯ブラシ殺菌乾燥保管庫 - 日本カーヴィング

湿気を含んだ歯ブラシ上で繁殖する原因菌を除去し、歯ブラシをクリーンに保ちます。
歯ブラシホルダーに入れてドアを閉め、スタートボタンを押せば紫外線殺菌と熱風の乾燥が始まり、50分後に自動停止します。
独自の遠赤外線熱風と紫外線灯による相乗効果で素早く乾燥・消毒殺菌できます。

付属品歯ブラシホルダー(ステンレス)、壁取付けネジ一式質量(kg)5消費電力(W)460電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×190×340殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20450316CB-100-251式(25本)25本用19-3115-00
190,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
20450325CB-100-301式(30本)30本用19-3115-01
194,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
20450334CB-100-351式(35本)35本用19-3115-02
198,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする