殺菌線消毒保管庫

殺菌線消毒保管庫 - 大信工業殺菌線消毒保管庫 - 大信工業
(2件のレビュー)
電源AC100V 50/60Hz内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
殺菌灯
庫内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20450352DM-57.313427×245×372紫外線灯:10W×1灯335×225×175
39,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
20450368DM-901038520×295×420紫外線灯:15W×2灯435×274×235
65,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
20450343NB-51024430×250×330紫外線灯:10W×2灯370×230×220
90,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20450343NB-525931578NB-5NB-5 卓上型殺菌線消毒保管庫 430×250×330mm アズワン 25931578卓上型殺菌線消毒保管庫 430×250×330mmアズワン1台
99,000
税込108,900
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 治療院設備用
鍼星堂医療・福祉・介護関連業

大きさが手ごろです。昔からある商品で信頼できます。殺菌灯が最初からビニールテープで固定した状態で設置されいてテープをはがすのに苦労しました。移送中の破損を考量すると殺菌灯は別梱包で後から設置の方が良いと思います。

2026-01-06
用途: 治療院設備用
鍼星堂医療・福祉・介護関連業

殺菌灯が梱包段階で取り付けてあった破損を考慮すると後付けの方が良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする