曜日別特売

クリーンハンドグローブ(滅菌済)PF

クリーンハンドグローブ(滅菌済)PF - イワツキクリーンハンドグローブ(滅菌済)PF - イワツキ
(2件のレビュー)

EOG滅菌済のパウダーフリープラスチック手袋。
1双ずつ個包装されています。

材質ポリ塩化ビニール内容量1式(20双)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20450763415306.0237.18.7±5
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
20450772415316.5237.39.3±5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
20450788415327.02489.9±5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
20450745415545.0236.38.0±5
オープン
取扱い終了
返品不可
20450754415555.5236.78.4±5
オープン
取扱い終了
返品不可
20450797415337.5248.110.5±5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20450797
2021-01-30
用途: 医療行為の際に使用
医療・福祉・介護関連業

過去にも使用していましたので、商品性能については問題ありませんでした。

対象商品 : 20450772
2021-02-03
用途: 検診時
津島歯科医院医療・福祉・介護関連業

比較的に厚みがあり検診には充分な品質であると
思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする