セーフティPPEラック 磁石付けタイプ

セーフティPPEラック 磁石付けタイプ - イワツキ
(1件のレビュー)

マスク・グローブ・エプロンなど個人防護具を必要な場所にまとめられ、装着率向上につながります。

材質スチール(樹脂コーティング)質量(g)880寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×155×485アズワン品番8-8267-03松吉医科器械コード23-2941-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20450885004-49105
7,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20450885
2023-06-12
用途: 使い易い
株式会社アルソア慧央グループ 

ニトリルグローブを壁につけて使っています。SS,S,Mをメインに入れ、あまり使われないLを頭に乗せて使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする