PAROLAi LTIL'ECO
ケアプレートⅡ
1つのプレートでシャープスコンテナーと必要な処置器材をセットできます。
材質
ポリエチレン
質量(g)
370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×255×40
適合サイズ
0.6L、0.8L、1.1L、2.0L
松吉医科器械コード
23-2904-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20451034
-
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください