サクションパッドスタンド

サクションパッドスタンド - パロライ・スティルエコ

2.0、8.0専用。スタンド脚部に吸盤付。

材質ポリプロピレン質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×145×60適合サイズ2.0L、8.0L松吉医科器械コード23-2902-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20451043ST03895
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする