パロライ・スティルエコ
ユニバーサルスタンド
材質
ABS
質量(g)
214
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×144×100
適合サイズ
0.6L、0.8L、1.1L、5.0L
適合パイプ径(Φmm)
25~30
松吉医科器械コード
23-2901-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20451122
-
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください