曜日別特売

ポケットサイズコンテナー

ポケットサイズコンテナー - エリートバッグ社

携帯に便利な小型サイズ。
スライド式のフタで安全に開閉ができます。
投入口はゴムでカバーされているので内容物の飛散を防止します。

容量(L)0.32材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×30×125松吉医科器械コード23-6827-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20451244EB110
700
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする