曜日別特売

トスロン ポリ密閉容器

トスロン ポリ密閉容器 - トスロントスロン ポリ密閉容器 - トスロントスロン ポリ密閉容器 - トスロントスロン ポリ密閉容器 - トスロントスロン ポリ密閉容器 - トスロントスロン ポリ密閉容器 - トスロン

液体を漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸・アルカリ・塩分・油などに強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられ、しかも十分な肉厚があるので衝撃や段積みの荷重にも耐える構造です。

材質(本体)高密度ポリエチレン、(フタ)低密度ポリエチレン内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20451822-12Φ300×266透明10-3366-01
4,350
4,298
4,728(税込)
当日出荷
20451838-12Φ300×266ブルー10-3366-01
4,350
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
20451847-12Φ300×266レッド10-3366-01
4,350
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
20451856-20Φ300×386透明10-3366-00
4,790
4,698
5,168(税込)
当日出荷
特別運賃
20451865-20Φ300×386ブルー10-3366-00
4,790
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
20451874-20Φ300×386レッド10-3366-00
4,790
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
20451883-4Φ202×184透明10-3366-03
2,700
取扱い終了
返品不可
20451892-4Φ202×184ブルー10-3366-03
2,700
取扱い終了
返品不可
20451908-4Φ202×184レッド10-3366-03
2,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする