ノーリツイス
ドクターチェア(フットペダル)
(1件のレビュー)
樹脂製フットペダルなのでやさしく足にフィットします。
材質
(座部)ウレタン、成型合板、(脚部)スチール/クロームメッキ、(ペダル)ポリアミド、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)
Φ520×H505~685
質量(kg)
7.2
キャスター径(Φmm)
60
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ360
松吉医科器械コード
23-6543-00
内容量
1個
注意
※製品の構造上、座の中心に荷重がかからないと適正に昇降しない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20452267
APM-46
¥
76,300
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください