ノーリツイス
ドクターチェア(フットペダル)背なし
手がふさがっていても上下操作が可能なフットペダル式昇降機構を採用しています。
材質
(座部)ウレタン、成型合板、(脚部・ペダル)スチール/クロームメッキ、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)
Φ520×H515~695
質量(kg)
9.5
タイプ
背なし
キャスター径(Φmm)
60
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ360
松吉医科器械コード
23-2655-00
内容量
1個
注意
※製品の構造上、座の中心に荷重がかからないと適正に昇降しない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20452276
APM-36
¥
109,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください