東光機材
踏台メディカルファイブスター
独自の5本足構造で、広い天板でも耐荷重120kgをクリアしています。
非磁性の為、MRI検査室や手術室でも使用できます。
耐荷重(kg)
120
色
ブルー
材質
アルミ、合成ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20452452
-
1.7
12cm
450×350×120
24-2449-00
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20452468
-
1.9
25cm
450×350×250
24-2449-01
¥
24,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20452477
-
2.9
ワイド12cm
600×350×120
24-2449-02
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20452486
-
3.1
ワイド25cm
600×350×250
24-2449-03
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください