シンドー
ユニフロートステップ
キャスター付きで自由に移動でき、踏み台に乗ればしっかり固定します。
壁や台にぶつかっても安全なようにコーナーに合成ゴムを使用。
使用しない時は積み重ねて保管ができます。
耐荷重(kg)
150
材質
ステンレス、アルミ合金(アルマイト処理)、合成ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20452513
H160
3.4
375×330×174.5
24-2448-00
¥
27,500
¥
26,380
¥
29,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20452522
H210
3.5
375×330×224.5
24-2448-01
¥
27,500
¥
27,480
¥
30,228
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
20452538
H260
3.6
375×330×274.5
24-2448-02
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください