曜日別特売

MED手術台用アームボード(溶着)

MED手術台用アームボード(溶着) - テンピュール

よりよい医療環境を実現するテンピュールホスピタルマットレス。
手術後の痛みのある身体に最大限のサポートと体圧軽減を提供します。

用途上肢を安定して支持できるように、表面に自然なくぼみが付いているアームボードです。材質(本体)テンピュール素材(粘弾性ポリウレタンフォーム)、(カバー)ポリエステル(防水ポリウレタンコーティング)寸法(mm)180×605×50/80松吉医科器械コード23-2664-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20453003118941
53,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする