曜日別特売

一重四角巾

一重四角巾 - ナガイレーベン一重四角巾 - ナガイレーベン一重四角巾 - ナガイレーベン一重四角巾 - ナガイレーベン一重四角巾 - ナガイレーベン一重四角巾 - ナガイレーベン一重四角巾 - ナガイレーベン一重四角巾 - ナガイレーベン
(2件のレビュー)

ホワイトラベルを使用して種類を区別しています。
不滅インクでサイズと種類を印字しています。
ラベルは四角巾裏側の右下に付いていますので、たたみの際の目印として使用できます。

グリーン材質綿100%(カツラギ)内容量1個
全19種類を絞り込む
寸法(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20453423AD-90100-545400×500
580
529
582(税込)
当日出荷
20453432AD-90100-544450×450
570
529
582(税込)
当日出荷
20453448AD-90100-546450×600
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
20453457AD-90100-566600×600
1,050
979
1,077(税込)
当日出荷
20453466AD-90100-577700×700
1,120
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
20453475AD-90100-599900×900
1,340
1,198
1,318(税込)
当日出荷
20453484AD-90100-692900×1200
1,610
1,598
1,758(税込)
当日出荷
20453493AD-90100-695900×1500
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
20453502AD-90100-698900×1800
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
20453518AD-90100-7001000×1000
1,710
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
20453527AD-90100-7111100×1100
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
20453536AD-90100-7121100×1200
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
20453545AD-90100-7151100×1500
2,350
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20453554AD-90100-7221200×1200
2,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
20453563AD-90100-7281200×1800
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
20453572AD-90100-7331300×1350
2,550
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
20453588AD-90100-7361350×1600
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
20453597AD-90100-7661600×1600
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
20453606AD-90100-7881800×1800
4,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 高圧蒸気滅菌
医療・福祉・介護関連業

医療機関の必需品です。購入できるところがなくて困っていました。
またお願いします。

対象商品 : 20453423
2020-04-16
用途: 高圧滅菌
医療法人社団吉祥会医療・福祉・介護関連業

医療従事者です。50年前には普通にありましたが、どこにもおいてありません。品名もわかりませんで探しようがなかったのですが、貴社のカタログでみつけますた。品質がよく大変重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする