ニューカスト(角型) ワンタッチ止め

ニューカスト(角型) ワンタッチ止め - 片桐医科工業

約45°の所から持ち上げると、フタが簡単に取り外しできます。
フィルターはワンタッチ止式です。

材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコン内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸法(mm)
外寸法(mm)
フィルターサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20454972-ピンク300×240×90335×285×115235×190
47,600
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
20454988-ブルー300×240×90335×285×115235×190
47,600
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
20454997-ホワイト300×240×90335×285×115235×190
47,600
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455006-ピンク330×270×90365×315×115285×235
52,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455015-ブルー330×270×90365×315×115285×235
52,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455024-ホワイト330×270×90365×315×115285×235
52,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455033-ピンク360×300×90395×345×115310×235
54,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455042-ブルー360×300×90395×345×115310×235
54,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455058-ホワイト360×300×90395×345×115310×235
54,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455067-特大ピンク440×335×180470×375×205235×190(2枚使用)
106,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455076-特大ブルー440×335×180470×375×205235×190(2枚使用)
106,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455085-特大ホワイト440×335×180470×375×205235×190(2枚使用)
106,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455094-特大(浅型)ピンク440×335×90470×375×115235×190(2枚使用)
101,900
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455103-特大(浅型)ブルー440×335×90470×375×115235×190(2枚使用)
101,900
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455112-特大(浅型)ホワイト440×335×90470×375×115235×190(2枚使用)
101,900
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする