松本製器
中材用角型カストCタイプ
仕様
フタ・底開閉式
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸法(mm)
外寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20455478
M-32C
小
295×230×85
310×245×110
03-3045-01
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455487
M-32C
中
325×260×85
340×275×110
03-3045-02
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20455496
M-32C
大
355×290×85
370×305×110
03-3045-03
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください