曜日別特売

角型カスト

角型カスト - 片桐医科工業
材質ステンレス(SUS304)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸法(mm)
外寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20455654-サクラ型320×145×120330×165×14503-3010-03
25,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
20455663-サクラ浅型320×145×60330×165×8003-3010-05
24,400
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455672-大浅型305×125×40315×145×6003-3010-04
19,100
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455697-305×125×80315×145×10003-3010-02
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
20455688-285×120×80295×140×10003-3010-01
19,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする