松本製器
卓上オートクレーブ用角カスト M-43
仕様
フタ・底開閉式
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸法(mm)
外寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20455758
M-43C-大
大
310×130×40
320×150×65
03-3020-01
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455767
M-43C-小
小
270×120×40
280×135×65
03-3020-02
¥
9,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください