曜日別特売

リムーバブルケース

リムーバブルケース - 片桐医科工業リムーバブルケース - 片桐医科工業リムーバブルケース - 片桐医科工業リムーバブルケース - 片桐医科工業リムーバブルケース - 片桐医科工業リムーバブルケース - 片桐医科工業

院内で使用された器材をシリコンパッキンによる高い密閉性で確実に回収できます。
オートクレーブ可。
オプションのパンチングバスケットを使用すれば、密閉回収した器材をそのまま洗浄機に移動できます。

材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコン内容量1個
全6種類を絞り込む
外寸法(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内寸法(mm)
本体深さ内寸(mm)
外寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20455855-ピンク350×295×9060415×345×9523-6564-00
32,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。20455864-ブルー350×295×9060415×345×9523-6564-00
32,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。20455873-ホワイト350×295×9060415×345×9523-6564-00
32,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。20455882-ピンク485×270×150120550×320×15523-6564-01
87,700
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455898-ブルー485×270×150120550×320×15523-6564-01
87,700
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。20455907-ホワイト485×270×150120550×320×15523-6564-01
87,700
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする