日油技研工業
ロット管理用ラベル PAL-COLOR
ハンドラベラーを使って滅菌バックなどに直接貼ることができる便利なラベルです。
タイプ
カラーラベル
適合品番
DUOBELER220
印字桁数(桁)
上段10文字、下段8文字
ラベルサイズ(mm)
16×23
内容量
1式(5缶×6000枚)
注意
※専用ハンドラベラーをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20457298
B-PAL
青
23-6571-01
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20457307
G-PAL
緑
23-6571-02
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20457316
R-PAL
赤
23-6571-03
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20457325
Y-PAL
黄色
23-6571-04
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください