共和医理科
超音波洗浄器
ツマミ操作のシンプル設計。
周波数(kHz)
28
材質
(槽内)ステンレス(SUS304)
電源
AC100V 50/60Hz
タイマー
0~15分
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
槽容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20457544
KS-606N
1.1
¥
48,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
20457553
KS-120N
2.5
¥
72,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
当日出荷
20457562
KS-140N
3.4
¥
84,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20457578
KS-190N
7.5
¥
125,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください