アイワ医科工業
超音波洗浄器(卓上型Rシリーズ)
実質本位で高コストパフォーマンスを追求した超音波洗浄器です。
複雑なもの、精密なもの、細かいものも均一に精密洗浄します。
周波数(kHz)
28
材質
(本体)ステンレス(SUS430)、(槽内)ステンレス(SUS304)
電源
AC100V 50/60Hz
タイマー
15分・連続
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力(W)
槽容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20457648
AU-80C
220
9
¥
111,700
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
20457666
AU-180C
360
20
¥
190,800
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20457657
AU-115C
300
13
¥
156,900
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
欠品中
返品不可
20457632
AU-50CB
120
6
¥
83,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください