松本製器
携帯用煮沸消毒器
効果
消毒
タイプ
パイプヒーターなし
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00008000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20457718
M-14
小
240×90×55
04-2240-00
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20457727
M-14
大
270×120×65
04-2240-01
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください