洗浄カゴ(丸型)SC

洗浄カゴ(丸型)SC - 三和化研工業洗浄カゴ(丸型)SC - 三和化研工業
網目5.5mm材質スチール(ポリコーティング)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20458418-04-2245-04Φ150×150
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
20458427-04-2245-05Φ200×200
4,000
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする