安元化成
カラーキャップ付洗浄瓶(広口)
材質
ポリスチレン
タイプ
広口
内容量
1式(12本)
全36種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジイエロー
グリーン
コバルトブルー
パープル
ピンク
ブラック
ライトグリーン
ライトバイオレット
ライトブルー
レッド
レッドバイオレット
レモンイエロー
容量(mL)
250
500
1000
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
容量(mL)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20458865
-
レモンイエロー
250
23-5021-05
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20458874
-
オレンジイエロー
250
23-5021-05
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20458883
-
レッド
250
23-5021-05
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20458892
-
ピンク
250
23-5021-05
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20458908
-
ライトグリーン
250
23-5021-05
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20458917
-
グリーン
250
23-5021-05
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20458926
-
ライトブルー
250
23-5021-05
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20458935
-
コバルトブルー
250
23-5021-05
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20458944
-
ライトバイオレット
250
23-5021-05
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20458953
-
レッドバイオレット
250
23-5021-05
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20458962
-
パープル
250
23-5021-05
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20458978
-
ブラック
250
23-5021-05
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20458987
-
レモンイエロー
500
23-5021-06
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20458996
-
オレンジイエロー
500
23-5021-06
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20459005
-
レッド
500
23-5021-06
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20459014
-
ピンク
500
23-5021-06
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20459023
-
ライトグリーン
500
23-5021-06
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20459032
-
グリーン
500
23-5021-06
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20459048
-
ライトブルー
500
23-5021-06
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20459057
-
コバルトブルー
500
23-5021-06
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20459066
-
ライトバイオレット
500
23-5021-06
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20459075
-
レッドバイオレット
500
23-5021-06
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20459084
-
パープル
500
23-5021-06
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20459093
-
ブラック
500
23-5021-06
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20459102
-
レモンイエロー
1000
23-5021-07
¥
7,020
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20459118
-
オレンジイエロー
1000
23-5021-07
¥
7,020
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20459127
-
レッド
1000
23-5021-07
¥
7,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20459136
-
ピンク
1000
23-5021-07
¥
7,020
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20459145
-
ライトグリーン
1000
23-5021-07
¥
7,020
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20459154
-
グリーン
1000
23-5021-07
¥
7,020
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20459163
-
ライトブルー
1000
23-5021-07
¥
7,020
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20459172
-
コバルトブルー
1000
23-5021-07
¥
7,020
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20459188
-
ライトバイオレット
1000
23-5021-07
¥
7,020
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20459197
-
レッドバイオレット
1000
23-5021-07
¥
7,020
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20459206
-
パープル
1000
23-5021-07
¥
7,020
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20459215
-
ブラック
1000
23-5021-07
¥
7,020
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください