サンプラテック
ブックボトルコック付
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ・中栓)ポリエチレン
口内径(Φmm)
43
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20460274
-
86×242×370
5
23-5018-00
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20460283
-
170×242×370
10
23-5018-01
¥
5,020
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください