曜日別特売

マイスコ外科剪刀

マイスコ外科剪刀 - 松吉医科器械マイスコ外科剪刀 - 松吉医科器械マイスコ外科剪刀 - 松吉医科器械マイスコ外科剪刀 - 松吉医科器械マイスコ外科剪刀 - 松吉医科器械マイスコ外科剪刀 - 松吉医科器械

ステンレスSUS420 J2を採用し、無酸化表面処理仕上を施したさびにくい仕様です。
超音波処理を施し、ねじ穴の中までも余分な物質を取り除いて1本ずつ製造しています。
本体を若干スリムにした優美で使いやすい形状です。

仕様日本製材質ステンレス(SUS420 J2)全長(mm)140医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B3X00005000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
全6種類を絞り込む
タイプ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19607193MY-9124AM両鈍、直型、ハズシ05-2006-00
9,600
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607202MY-9124BM両鈍、反型、ハズシ05-2006-01
9,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607218MY-9126AM両尖、直型、ハズシ05-2007-00
9,600
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607227MY-9126BM両尖、反型、ハズシ05-2007-01
9,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607236MY-9125AM片尖、直型、ハズシ05-2008-00
9,600
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607245MY-9125BM片尖、反型、ハズシ05-2008-01
9,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする