曜日別特売

外科剪刀 (ネジ止)

外科剪刀 (ネジ止) - 松吉医科器械外科剪刀 (ネジ止) - 松吉医科器械外科剪刀 (ネジ止) - 松吉医科器械外科剪刀 (ネジ止) - 松吉医科器械外科剪刀 (ネジ止) - 松吉医科器械外科剪刀 (ネジ止) - 松吉医科器械外科剪刀 (ネジ止) - 松吉医科器械
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)140医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000017医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19607272MY-9136AM両鈍、直型、ねじ止22-2240-00
3,140
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19607288MY-9136BM両鈍、反型、ねじ止22-2240-01
3,140
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19607297MY-9137AM両尖、直型、ねじ止22-2240-02
3,140
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19607306MY-9137BM両尖、反型、ねじ止22-2240-03
3,140
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607315MY-9138AM片尖、直型、ねじ止22-2240-04
3,140
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19607324MY-9138BM片尖、反型、ねじ止22-2240-05
3,140
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする