曜日別特売

外科剪刀 (ハズシ)

外科剪刀 (ハズシ) - 松吉医科器械外科剪刀 (ハズシ) - 松吉医科器械外科剪刀 (ハズシ) - 松吉医科器械外科剪刀 (ハズシ) - 松吉医科器械外科剪刀 (ハズシ) - 松吉医科器械外科剪刀 (ハズシ) - 松吉医科器械
(3件のレビュー)

メドライフ製 接合部外しタイプの外科剪刃

材質ステンレス(SUS420)全長(mm)140医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000017医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
全6種類を絞り込む
タイプ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19607333MY-9130AM両鈍、直型、ハズシ22-2230-00
3,440
2,498
2,748(税込)
当日出荷
19607342MY-9130BM両鈍、反型、ハズシ22-2230-01
3,440
2,498
2,748(税込)
当日出荷
19607358MY-9131AM両尖、直型、ハズシ22-2231-00
3,440
2,498
2,748(税込)
当日出荷
19607367MY-9131BM両尖、反型、ハズシ22-2231-01
3,440
2,498
2,748(税込)
当日出荷
19607376MY-9132AM片尖、直型、ハズシ22-2232-00
3,440
2,498
2,748(税込)
当日出荷
19607385MY-9132BM片尖、反型、ハズシ22-2232-01
3,440
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19607333
2020-10-29
用途: 飼い犬の病気のケアに
壮瞥のよろず屋サービス業

摺り合わせが外せるので衛生的です。組織を除去する際の切れ味も申し分ありませんし、先端が尖ってないものを選べるのも嬉しいです。こういった専用道具を通販で選んで購入できるのは有難いです。

対象商品 : 19607333
2019-11-14
用途: ドレープの切開
医療・福祉・介護関連業

雑剪刀として使用しています。金属のみでできているものを探していました。

対象商品 : 19607333
2018-09-02
用途: 医療などの処置時
医療・福祉・介護関連業

刃先など、一部摩擦で生じた擦れ跡があるのが残念ですが切れ味は悪くないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする