フリッツメディコ
メーヨー剪刀(直型)
タイプ
直型、ねじ止
材質
ステンレス(SUS420)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19607394
B023-0330
145
22-2241-00
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19607403
B023-0336
170
22-2241-01
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください