フリッツメディコ
メッツェンバーム剪刀(直型)
材質
ステンレス(SUS420)
タイプ
直型、ねじ止
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19607437
E250-366
145
19-2735-00
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19607446
E320-458
160
19-2735-01
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19607455
E260-373
180
19-2735-02
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください