曜日別特売

眼科剪刀(反)

眼科剪刀(反) - 松吉医科器械
(5件のレビュー)
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)115タイプ両尖、反型、ねじ止医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000020松吉医科器械コード22-2233-01医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19607507MY-9127B
オープン
1,838
2,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19607507
2026-03-19
用途: 猫の世話
その他業種

先が細かく狭いところに届きやすくて良かったです、切れ味も良くて短時間で済ませることができて猫にも負担がかかることなくできました。

対象商品 : 19607507
2024-04-22
用途: 魚の目等の角質取り
その他業種

切れ味も最高で、申し分のない品質でとても満足しています。

対象商品 : 19607507
2021-10-15
用途: 本来 眼科用だが 細かい外科の処置に重宝
公益社団法人全国病院理学療法協会兵庫県支部医療・福祉・介護関連業

細い縫合糸の切断 皮膚のデブリドマン 植皮片の処理に重宝します

1が参考にしています
対象商品 : 19607507
2017-03-13
用途: 解剖

小さなものを子供が解剖するときに使用。問題なく切れます。使用後すぐに手入れをすれば、切れ味も長持ちします。

1が参考にしています
対象商品 : 19607507
2021-02-15
用途: つめ切りの後の固くなった皮膚のカット用
医療・福祉・介護関連業

もう少し眼科用のハサミでしたら、細く小さく切れ味抜群
の方がいいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする