フリッツメディコ
形成剪刀(反型・ネジ止)
タイプ
反型、ねじ止
材質
ステンレス(SUS420 J2)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19607534
B992-026
120
22-2242-02
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19607543
B992-027
130
22-2242-03
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください