曜日別特売

ギブス開排器

ギブス開排器 - フリッツメディコ
材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000023医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19607613P192-21862802弁式23-3061-00
30,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
19607604P192-21852303弁式23-3060-00
39,600
38,980
42,878(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする