メドライフ
ギプス刀(エスマルヒ氏)
全長(mm)
180
刃長(mm)
45
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000003
松吉医科器械コード
22-2004-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19607622
-
¥
5,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください