ARAi(荒井製作所)
ギブス剪刀(ベルグマン氏)
材質
ステンレス(SUS420)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00201234210
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19607638
MY-9425M
200
05-2610-00
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19607647
MY-9425L
230
05-2610-01
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください