フリッツメディコ
抜糸剪刀(直型・ネジ止)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス(SUS420)
タイプ
直型、ねじ止
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19607674
B033-0464
90
22-2244-00
¥
6,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19607683
B033-0465
130
22-2244-01
¥
6,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19607692
B033-0467
145
22-2244-02
¥
6,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19607708
B033-0468
180
22-2244-03
¥
6,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください