曜日別特売

包帯剪刀(リスター剪刀)

包帯剪刀(リスター剪刀) - 松吉医科器械包帯剪刀(リスター剪刀) - 松吉医科器械包帯剪刀(リスター剪刀) - 松吉医科器械
材質ステンレス(SUS420)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000021医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19607717MY-9139S14022-2245-00
2,330
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607726MY-9139M18022-2245-01
2,930
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
19607735MY-9139L20022-2245-02
3,380
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする