骨剪刀(リストン型)直型

骨剪刀(リストン型)直型 - フリッツメディコ
材質ステンレスタイプ直型医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000038医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19607762B224-266314023-3062-00
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
19607778B224-266417023-3062-01
14,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19607787B224-266519023-3062-02
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
19607796B224-266622023-3062-03
20,400
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする