松吉医科器械
爪切鉗子(リストン型)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
全長(mm)
120
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000056
松吉医科器械コード
05-2555-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19607884
MY-9422SS
¥
5,280
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください