メディックス
メディコンデリケート剪刀反型
タイプ
反型
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:40B1X00002000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19608268
02.05.10
105
05-2035-03
¥
10,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19608252
02.05.09
90
05-2035-02
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
19608277
02.21.42
120
05-2035-07
¥
13,700
取扱い終了
返品不可
19608286
02.41.10
100
05-2040-01
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
19608295
02.41.12
120
05-2040-03
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください