フリッツメディコ
持針器(ヘガール氏)T/Cチップ付
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19608408
E006-012G
120
19-2785-00
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19608417
E007-014X
140
19-2785-01
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19608426
E007-016X
160
19-2785-02
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19608435
E007-018X
180
19-2785-03
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください