160mmを買いました.外科医ではないので多くの製品と比較したわけではないですが,なかなか良いです.タングステンカーバイドチップ付きとしては比較的安い部類のようですが,軽くて,しなやかで,手に馴染みます.ラチェットも軽快で,ロックも,ロックの解除も非常にスムーズで手に負担がかからないです.関節はボックス型で糸が絡みつきにくく,先端が細めで,表面の仕上げも滑らかなので鉗子縫合もスムーズです.ストレスなくサクサク使えます.この価格帯のものならこのくらい当たり前なのかもしれませんが,普段安物を使っていたのでこんなにも違うものかと感心しています.なお140や190mmについては未確認です.