ARAi(荒井製作所)
持針器(マッチュウ氏)ダイヤチップ付
材質
ステンレス(SUS420)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00201103502
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19608548
MY-9161S
160
05-2095-00
¥
40,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19608557
MY-9161M
190
05-2095-10
¥
43,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19608566
MY-9161L
210
05-2095-20
¥
60,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください