松吉医科器械
持針器(メーヨーヘガール)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19608575
MY-9171S
160
22-2235-00
¥
3,900
¥
3,580
¥
3,938
(税込)
当日出荷
19608584
MY-9171M
180
22-2235-01
¥
3,920
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
19608593
MY-9171L
200
22-2235-02
¥
3,940
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください